【レンタル】サーマックスオプション 冷却コイル TR-C

【レンタル】サーマックスオプション 冷却コイル TR-C - アズワン

チラーなどと接続し、冷却することが可能です。

サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※サーマックスとサーマルロボのどちらにもご使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64207354TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-605
1,550
1,540
1,694(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207370TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-6110
1,860
1,850
2,035(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207379TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-6215
2,170
2,160
2,376(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207388TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-6320
2,480
2,470
2,717(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207397TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-6430
3,100
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207406TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-6840
4,030
4,020
4,422(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207415TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-6950
4,805
4,795
5,275(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72183959TR-C外径Φ10mm、内径Φ8.4mm(冷却コイル/外径Φ8mm、内径Φ6mm)1-4165-01-6528(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200476TR-C外径Φ10、内径Φ8.4(冷却コイル/外径Φ8、内径Φ6)1-4165-01-651(延長)
124
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200476TR-C72183959TR-C画像準備中【レンタル】サーマックスオプション 冷却コイル TR-Cアズワン1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする