曜日別特売

【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 - アズワン

単周波発振の標準機です。

付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※型式指定番号:第AU-01004号
※VS-100III用部品が共通で使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64207214VS-F1007-5641-11-605
12,800
12,700
13,970(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207230VS-F1007-5641-11-6110
15,360
15,260
16,786(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207239VS-F1007-5641-11-6215
17,920
17,820
19,602(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207248VS-F1007-5641-11-6320
20,480
20,380
22,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207257VS-F1007-5641-11-6430
25,600
25,500
28,050(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207266VS-F1007-5641-11-6840
33,280
33,180
36,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207275VS-F1007-5641-11-6950
39,680
39,580
43,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72184187VS-F1007-5641-11-656(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201596VS-F1007-5641-11-651(延長)
1,024
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201596VS-F10072184187VS-F100画像準備中【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100アズワン1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする