曜日別特売

【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01

【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01 - アズワン

本体に使用すると広範囲の排気が可能です。

材質PET(ポリエチレンテレフタレート)サイズ(mm)420×320サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※ご使用には、吸煙・脱臭装置KSC-Z01レンタル(1-5928-01-60)、硬質ダクトレンタル(1-5928-12-60)、ダクトバンドレンタル(1-5928-13-60)が必要です。
※硬質ダクトを本体及び、吸引フードに接続する場合は、硬質ダクト1本につき、ダクトバンドレンタル2個入(1-5928-13-60)×1セットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64200677KSC-COP011-5928-14-605
4,800
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64200686KSC-COP011-5928-14-6110
5,760
5,750
6,325(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64200695KSC-COP011-5928-14-6215
6,720
6,710
7,381(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64200704KSC-COP011-5928-14-6320
7,680
7,670
8,437(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64200720KSC-COP011-5928-14-6430
9,600
9,590
10,549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64200738KSC-COP011-5928-14-6840
12,480
12,380
13,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64200747KSC-COP011-5928-14-6950
14,880
14,780
16,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72183031KSC-COP011-5928-14-6521(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200729KSC-COP011-5928-14-651(延長)
384
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200729KSC-COP0172183031KSC-COP01画像準備中【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01アズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする