【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBS

【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBS - シーマン

歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。
バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。
臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。

材質綿・ポリエステル質量(kg)0.3長さ(cm)105耐荷重150kg洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可)サービス分類レンタル内容量1枚
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※メーカーの取り扱い説明が必要な場合はご一報願います。お取次ぎさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
腰囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72181631TOFFBS66-0019-13-6528(延長)推奨80~90
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64213137TOFFBS66-0019-13-6430(推奨)80~90
4,400
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213015TOFFBS66-0019-13-651(延長)(推奨)80~90
176
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64213094TOFFBS66-0019-13-605(推奨)80~90
2,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213110TOFFBS66-0019-13-6110(推奨)80~90
2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213119TOFFBS66-0019-13-6215(推奨)80~90
3,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213128TOFFBS66-0019-13-6320(推奨)80~90
3,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213146TOFFBS66-0019-13-6840(推奨)80~90
5,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213155TOFFBS66-0019-13-6950(推奨)80~90
6,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64213015TOFFBS72181631TOFFBS画像準備中【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBSシーマン1枚
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする