【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFM

【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFM - シーマン

起居動作の補助や室内の短距離移動に使用します。
トイレ介助のような狭い空間でも使用しやすいコンパクト設計です。
車いす等の座奥への座り直しに使用します。
足の踏み替えに代わる方向転換に使用します。
ベースとスタンディングハンドルの2つに分けて運べます。

材質質量(kg)15キャスター6個(2個はブレーキ機能付き)耐荷重150kg ※身長180cm以下サイズ(mm)約470×570×1050サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※メーカーの取り扱い説明が必要な場合はご一報願います。お取次ぎさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72183417TOFFM66-0019-16-656(延長)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64202156TOFFM66-0019-16-6430
35,200
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64201560TOFFM66-0019-16-651(延長)
1,408
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64202120TOFFM66-0019-16-605
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202129TOFFM66-0019-16-6110
21,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202138TOFFM66-0019-16-6215
24,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202147TOFFM66-0019-16-6320
28,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202165TOFFM66-0019-16-6840
45,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202174TOFFM66-0019-16-6950
54,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201560TOFFM72183417TOFFM画像準備中【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFMシーマン1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする