曜日別特売

【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1

【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1 - アズワン

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。
インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。
グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。

付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/スチール、タンク/PE質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※加湿機能はありません。
※除湿効率、到達湿度は除湿対象により変動します。除湿データは図面・資料をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64211317STU-14-2692-01-605
9,700
9,690
10,659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211326STU-14-2692-01-6110
11,640
11,540
12,694(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211335STU-14-2692-01-6215
13,580
13,480
14,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211344STU-14-2692-01-6320
15,520
15,420
16,962(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211360STU-14-2692-01-6430
19,400
19,300
21,230(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211369STU-14-2692-01-6840
25,220
25,120
27,632(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211378STU-14-2692-01-6950
30,070
29,970
32,967(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72184747STU-14-2692-01-6510(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64208639STU-14-2692-01-651(延長)
776
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208639STU-172184747STU-1画像準備中【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1アズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする