曜日別特売

置き配ステッカー 置き配OK チャイム不要 四角

置き配ステッカー 置き配OK チャイム不要 四角 - ヒサゴ置き配ステッカー 置き配OK チャイム不要 四角 - ヒサゴ置き配ステッカー 置き配OK チャイム不要 四角 - ヒサゴ

置き配に関する要望を配送業者の方へ伝えられるステッカーです。

用途
チャイムを鳴らさず置き配依頼!玄関ドアやチャイムの近くに。配送業者の方へ置き配時にチャイムを鳴らさないよう希望を伝えるステッカーです。
丈夫で破れにくく、耐久性・耐水性に優れているので、屋外での使用に適しています。(貼り付け後-20~80℃まで対応)
色あせしにくく、耐光性にも優れています。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプ。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。はがれにくくするため、角がひっかからないよう四隅を丸く加工してあります。
材質白色塩化ビニル(表面:ラミネート加工)文字内容置き配OK/チャイム不要取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)100×100ラベルサイズ(mm)138×194入数1シートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1シート×1面)
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
※防水・防汚加工など表面に加工が施されたものには貼り付きが弱い場合があります。
※再剥離タイプののりを使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくい場合や、はがした時に被着面にのりが残ることがあります。
※本製品がはがれた場合等の配達トラブル等についての責はご容赦いただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64200135SR049
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする