曜日別特売

【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ

【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ - PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ - PHC[科学研究・開発用品]

「培養しながらコンタミネーション防止」メカニズム(海外・国内特許取得済)。
棚受けのない一体構造で器内スッキリ 簡単清掃。
WVGAフルカラー液晶タッチパネルで操作性、視認性向上。
内装に銅合金ステンレスを採用した抗菌システム。
DHA方式(ヒータージャケット+エアージャケットタイプ)。
★開閉方向が選べるリバーシブルドアを採用してます。

材質外装/塗装鋼板、内装/銅合金ステンレス質量(kg)80内容量(L)165外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×730×905温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日のみご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64201228MCO-170AIC-PJ61-9169-75-651(延長)
6,640
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201684MCO-170AIC-PJ61-9169-75-6430
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする