すっきりとした箱型デザイン。熱中症・節電対策に適しています。
排熱レス。取り込んだ外気を、水の気化熱を利用して2段階で冷却。
排熱を出さずに、冷たい風だけを届けます。
排熱による周囲への影響がないため、作業環境の快適性がUP(狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり冷却性能が発揮できない場合があります)。
排熱を逃すためのダクトも必要ありません。
フロン不使用。地球環境への負荷低減に貢献するフロン不使用のスポットクーラー。
仕様●<ZEA132901>製品サイズ:W500×D500×H1,050mm(スポット口含まず)、重量:約42kg(タンク空状態)、電源:AC100V(50/60 Hz)、消費電力:0.18/0.22kW、運転音:61/65dB(A)、タンク容量:7.5L×2個(脱着式)、風量:410/500m3/h(強)、風量の切り替え:3段階(強・中・弱)、電源コード長さ:2m、口の形状:スポット(内径110 mm)、キャスター径:Φ75 mm●<ZEA186101>製品サイズ:W500×D500×H1,120mm(スポット口含まず)、重量:約42kg(タンク空状態)、電源:AC100V(50/60 Hz)、消費電力:0.14/0.18kW、運転音:61/65dB(A)、タンク容量:7.5L×2個(脱着式)、風量:370/450m3/h(強)、風量の切り替え:3段階(強・中・弱)、電源コード長さ:2m、口の形状:スポット(内径110 mm)、キャスター径:Φ75 mm、首振り角度:90°※首振りタイプです。サービス分類レンタル内容量1台