曜日別特売

【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器

【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器 - アズワン

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利な丸端子仕様(内径Φ4.3mm)の温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。

電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)138×159×94最小表示単位0.1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは±3℃のどちらか大きい方出力端子3Pコンセント・M4ビス端子ねじサイズ(端子台)M4接続容量(A)MAX15(抵抗負荷時)サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
設定温度(℃)
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64203687-K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-605
3,700
3,690
4,059(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203696TL-500K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-6110
4,440
4,430
4,873(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203705TL-500K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-6215
5,180
5,170
5,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203714TL-500K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-6320
5,920
5,910
6,501(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203730TL-500K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-6430
7,400
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203739TL-500K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-6840
9,620
9,610
10,571(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203748TL-500K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-6950
11,470
11,370
12,507(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72185088TL-500K熱電対(センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)0~5001-6125-11-6517(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200756TL-500K熱電対(付属センサーの耐熱温度は400℃まで。付替え可能)(範囲)0~5001-6125-11-651(延長)
296
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200756TL-50072185088TL-500画像準備中【レンタル】デジタル卓上型過昇防止器アズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする