曜日別特売

【レンタル】架台(収納付) OK-450S1

【レンタル】架台(収納付) OK-450S1 - アズワン

固定金具・引出し付きです。
アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。

付属品専用固定金具×4個材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)約25キャスターΦ50mm自在ゴム車(アジャスターフット付)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64209987OK-450S11-9937-22-605
5,450
5,440
5,984(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209996OK-450S11-9937-22-6110
6,540
6,530
7,183(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210005OK-450S11-9937-22-6215
7,630
7,620
8,382(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210014OK-450S11-9937-22-6320
8,720
8,710
9,581(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210030OK-450S11-9937-22-6430
10,900
10,800
11,880(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210039OK-450S11-9937-22-6840
14,170
14,070
15,477(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210048OK-450S11-9937-22-6950
16,895
16,795
18,475(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181466OK-450S11-9937-22-6517(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64208569OK-450S11-9937-22-651(延長)
436
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208569OK-450S172181466OK-450S1画像準備中【レンタル】架台(収納付) OK-450S1アズワン1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする