【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P

【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P - アズワン

電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。
100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。
電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。

付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コードピンク質量(g)480測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72181351DSCN-101A-P1台006P型9V乾電池7-4793-01-655(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64207196DSCN-101A-P1個006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-6840
46,800
46,700
51,370(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64207205DSCN-101A-P1個006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-6950
55,800
55,700
61,270(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211667DSCN-101A-P1台006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-605
18,000
17,900
19,690(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211676DSCN-101A-P1台006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-6110
21,600
21,500
23,650(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211685DSCN-101A-P1台006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-6215
25,200
25,100
27,610(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211694DSCN-101A-P1台006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-6320
28,800
28,700
31,570(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211710DSCN-101A-P1台006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-6430
36,000
35,900
39,490(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208910DSCN-101A-P1台006P型9V乾電池(テスト用付属)7-4793-01-651(延長)
1,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208910DSCN-101A-P72181351DSCN-101A-P画像準備中【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-Pアズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする