【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12

【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 - アズワン

遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。
LED点灯パターン(6モード)が選択できます。

質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル内容量1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64213740UM123-5585-01-605
4,400
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213749UM123-5585-01-6110
5,280
5,270
5,797(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213758UM123-5585-01-6215
6,160
6,150
6,765(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213767UM123-5585-01-6320
7,040
7,030
7,733(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213776UM123-5585-01-6430
8,800
8,790
9,669(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213785UM123-5585-01-6840
11,440
11,340
12,474(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213794UM123-5585-01-6950
13,640
13,540
14,894(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72183399UM123-5585-01-6513(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64213286UM123-5585-01-651(延長)
352
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64213286UM1272183399UM12画像準備中【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12アズワン1セット
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする