曜日別特売

【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003

【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 - アズワン

LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。

質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64202296SZ-80031-1926-02-6430
31,600
31,500
34,650(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72185045SZ-80031-1926-02-656(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200449SZ-80031-1926-02-651(延長)
1,264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64202260SZ-80031-1926-02-605
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202269SZ-80031-1926-02-6110
18,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202278SZ-80031-1926-02-6215
22,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202287SZ-80031-1926-02-6320
25,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202305SZ-80031-1926-02-6840
41,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64202314SZ-80031-1926-02-6950
48,980
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200449SZ-800372185045SZ-8003画像準備中【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする