曜日別特売

【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV

【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV - アズワン

CO2インキュベーターのガス欠対策に!
1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。
作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。
切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。
内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)

電源AC100V 50/60Hz(電源ケーブル長:約1.6m)使用圧力0.06MPa以下サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72184135GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-654(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201070GC-SV外径Φ6硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-651(延長)
1,184
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64205157GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-605
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205166GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-6110
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205175GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-6215
16,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205184GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-6320
18,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205200GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-6430
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205209GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-6840
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205218GC-SV外径Φ6mm硬質チューブまたはRc1/8メネジ3-810-01-6950
36,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201070GC-SV72184135GC-SV画像準備中【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SVアズワン1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする