【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142

【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 - アズワン

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。

付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応OS
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64210967MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-605
11,400
11,300
12,430(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210976MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-6110
13,680
13,580
14,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210985MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-6215
15,960
15,860
17,446(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210994MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-6320
18,240
18,140
19,954(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211010MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-6430
22,800
22,700
24,970(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211019MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-6840
29,640
29,540
32,494(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64211028MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-6950
35,340
35,240
38,764(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179969MIC-142Windows(R)/7・8・10・111-7061-13-659(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64208535MIC-142Windows(R)/7・8・101-7061-13-651(延長)
912
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64208535MIC-14272179969MIC-142画像準備中【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142アズワン1台
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする