【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1

【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 - アズワン

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。
先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。
水平をとるためのウェイト付です。
カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。
ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205717MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-605
46,200
46,100
50,710(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205726MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-6110
55,440
55,340
60,874(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205735MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-6215
64,680
64,580
71,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205744MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-6320
73,920
73,820
81,202(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205760MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-6430
92,400
92,300
101,530(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205769MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-6840
120,120
119,120
131,032(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205778MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-6950
143,220
142,220
156,442(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179935MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm)4-4557-01-652(延長)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201158MMS-1ダイヤモンドビット 球状型(Φ5)4-4557-01-651(延長)
3,696
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201158MMS-172179935MMS-1画像準備中【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1アズワン1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする