曜日別特売

【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16

【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16 - アズワン

ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。
サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。
小型・軽量設計で持ち運びが容易です。
高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。
7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。

質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度変動±0.1℃サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64201097Real time AS164-3838-01-651(延長)
7,440
7,430
8,173(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64205367Real time AS164-3838-01-605
93,000
92,900
102,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205376Real time AS164-3838-01-6110
111,600
110,600
121,660(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205385Real time AS164-3838-01-6215
130,200
129,200
142,120(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205394Real time AS164-3838-01-6320
148,800
147,800
162,580(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205410Real time AS164-3838-01-6430
186,000
185,000
203,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205419Real time AS164-3838-01-6840
241,800
240,800
264,880(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205428Real time AS164-3838-01-6950
288,300
287,300
316,030(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする