【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A

【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A - アズワン

蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370庫内寸法(mm)460×336×282サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64201167KTS-A4-4561-01-651(延長)
2,944
2,934
3,227(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64205787KTS-A4-4561-01-605
36,800
36,700
40,370(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205796KTS-A4-4561-01-6110
44,160
44,060
48,466(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205805KTS-A4-4561-01-6215
51,520
51,420
56,562(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205814KTS-A4-4561-01-6320
58,880
58,780
64,658(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205830KTS-A4-4561-01-6430
73,600
73,500
80,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205839KTS-A4-4561-01-6840
95,680
95,580
105,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205848KTS-A4-4561-01-6950
114,080
113,080
124,388(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする