アズワン
【レンタル】真空乾燥器用架台 AVO-450T
専用固定金具でしっかりと固定できます。
専用固定金具でしっかりと固定できます。
AVO-450NB、-450NS、-450NS-D、AVO-450V、-450SB、-450SB-D専用の架台です。
付属品
専用固定金具
質量(kg)
18
外形寸法(mm)
590×580×700
耐荷重(kg)
170
キャスター径(Φmm)
50(正面2輪ストッパー付き、後方2輪ストッパーなし)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64208578
AVO-450T
2-2186-11-65
1(延長)
¥
616
¥
615
¥
677
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64210337
AVO-450T
2-2186-11-60
5
¥
7,700
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210346
AVO-450T
2-2186-11-61
10
¥
9,240
¥
9,230
¥
10,153
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210355
AVO-450T
2-2186-11-62
15
¥
10,780
¥
10,680
¥
11,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210364
AVO-450T
2-2186-11-63
20
¥
12,320
¥
12,220
¥
13,442
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210380
AVO-450T
2-2186-11-64
30
¥
15,400
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210389
AVO-450T
2-2186-11-68
40
¥
20,020
¥
19,920
¥
21,912
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210398
AVO-450T
2-2186-11-69
50
¥
23,870
¥
23,770
¥
26,147
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400