【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B

【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B - アズワン

蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。
紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。
通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。
ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。

質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
庫内寸法(mm)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205857KTS-B4-4561-02-60460×336×2825
38,800
38,700
42,570(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205866KTS-B4-4561-02-61460×336×28210
46,560
46,460
51,106(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205875KTS-B4-4561-02-62460×336×28215
54,320
54,220
59,642(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205884KTS-B4-4561-02-63460×336×28220
62,080
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205900KTS-B4-4561-02-64460×336×28230
77,600
77,500
85,250(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205909KTS-B4-4561-02-68460×336×28240
100,880
99,880
109,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205918KTS-B4-4561-02-69460×336×28250
120,280
119,280
131,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72183950KTS-B4-4561-02-65460×336×282mm3(延長)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201176KTS-B4-4561-02-65460×336×2821(延長)
3,104
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201176KTS-B72183950KTS-B画像準備中【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-Bアズワン1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする