曜日別特売

【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D

【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D - アズワン

10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。
シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。
2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。
最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。

材質ブロック:アルミニウム質量(kg)17電源AC100-240V 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル適合容器0.2mLチューブ×96本サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64201106STC-2D4-3839-01-651(延長)
7,200
7,190
7,909(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64205437STC-2D4-3839-01-605
90,000
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205446STC-2D4-3839-01-6110
108,000
107,000
117,700(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205455STC-2D4-3839-01-6215
126,000
125,000
137,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205464STC-2D4-3839-01-6320
144,000
143,000
157,300(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205480STC-2D4-3839-01-6430
180,000
179,000
196,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205489STC-2D4-3839-01-6840
234,000
233,000
256,300(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205498STC-2D4-3839-01-6950
279,000
278,000
305,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする