曜日別特売

【レンタル】C2用三脚スタンド

【レンタル】C2用三脚スタンド - アズワン

FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。
多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。
この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。
この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。
3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現
三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵
中央支柱の高さを連続的に調整可能
脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ
36.5 → 106.5cmの伸長
ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)
ハンドル:なし
脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)
レベリングデバイス:あり

サービス分類レンタル内容量1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64214300-64-4287-16-605
3,400
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64214309-64-4287-16-6110
4,080
4,070
4,477(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64214318-64-4287-16-6215
4,760
4,750
5,225(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64214327-64-4287-16-6320
5,440
5,430
5,973(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64214336-64-4287-16-6430
6,800
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64214345-64-4287-16-6840
8,840
8,830
9,713(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64214354-64-4287-16-6950
10,540
10,440
11,484(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72185605-64-4287-16-6514(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64213365-64-4287-16-651(延長)
272
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64213365-72185605-画像準備中【レンタル】C2用三脚スタンドアズワン1セット
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする