アズワン
【レンタル】真空凍結乾燥器セット
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様
●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64208779
-
65-1694-61-65
1(延長)
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
64209287
-
65-1694-61-60
5
¥
52,500
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209296
-
65-1694-61-61
10
¥
63,000
¥
62,900
¥
69,190
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209305
-
65-1694-61-62
15
¥
73,500
¥
73,400
¥
80,740
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209314
-
65-1694-61-63
20
¥
84,000
¥
83,900
¥
92,290
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209330
-
65-1694-61-64
30
¥
105,000
¥
104,000
¥
114,400
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209339
-
65-1694-61-68
40
¥
136,500
¥
135,500
¥
149,050
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209348
-
65-1694-61-69
50
¥
162,750
¥
161,750
¥
177,925
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000