曜日別特売

【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1

【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1 - アズワン

チャック部分にサンプルを保持させ、設定した任意の高さ、角度から自然に落下させる試験機です。
高さ、角度に目盛りがついていますので、再現性に優れています。
3稜6面で落下させることができます。
耐久性、強度等が目視で評価できます。

質量(kg)約18サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205647RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-605
26,400
26,300
28,930(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205656RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-6110
31,680
31,580
34,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205665RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-6215
36,960
36,860
40,546(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205674RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-6320
42,240
42,140
46,354(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205690RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-6430
52,800
52,700
57,970(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205699RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-6840
68,640
68,540
75,394(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205708RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-6950
81,840
81,740
89,914(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181807RKS-1ラワン材(厚さ/30mm)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PMMA(アクリル)4-4555-01-654(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201149RKS-1ラワン材(厚さ/30)落下筒・柱/アルミニウム、底板/SUS304、側面/PA(アクリル)4-4555-01-651(延長)
2,112
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201149RKS-172181807RKS-1画像準備中【レンタル】ベーシック落下試験機 RKS-1アズワン1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする