曜日別特売

【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030

【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030 - アズワン

天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。
疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。
密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。
特に除振しづらい周波数に効果があります。
防振台としても効果があります。

材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8耐荷重1200tサービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205927RTS-40304-4564-01-605
7,200
7,190
7,909(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205936RTS-40304-4564-01-6110
8,640
8,630
9,493(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205945RTS-40304-4564-01-6215
10,080
9,980
10,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205954RTS-40304-4564-01-6320
11,520
11,420
12,562(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205970RTS-40304-4564-01-6430
14,400
14,300
15,730(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205979RTS-40304-4564-01-6840
18,720
18,620
20,482(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64205988RTS-40304-4564-01-6950
22,320
22,220
24,442(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72178885RTS-40304-4564-01-659(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201185RTS-40304-4564-01-651(延長)
576
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201185RTS-403072178885RTS-4030画像準備中【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030アズワン1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする