曜日別特売

【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST

【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST - JFEアドバンテック【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST - JFEアドバンテック

気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。
エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。
新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!
新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!
広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。
離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。
【使用例】
配管腐食によるピンホールからのリーク検出
レギュレーター接手部からのリーク検出
溶接機等エアチューブからのリーク検出
フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出
溶接不良によるリーク検出
真空引き配管の吸い込み検出
エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。

質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)保護等級IP42機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64201535MK-750ST65-8762-87-651(延長)
7,160
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64208264MK-750ST65-8762-87-605
89,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208280MK-750ST65-8762-87-6110
107,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208289MK-750ST65-8762-87-6215
125,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208298MK-750ST65-8762-87-6320
143,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208307MK-750ST65-8762-87-6430
179,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208316MK-750ST65-8762-87-6840
232,700
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208325MK-750ST65-8762-87-6950
277,450
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする