Canon
【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL
光学12倍ズーム
Wi-Fi対応
光学手ブレ補正&かんたんモデル
付属品
リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LF
色
シルバー
質量(g)
130(本体のみ)
電源
専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
99.6×58.0×22.8
ズーム
光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍
画素数
約2020万画素
モニターサイズ
3.0型
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64201395
IXY650SL
65-2331-50-65
1(延長)
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64203407
IXY650SL
65-2331-50-60
5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203416
IXY650SL
65-2331-50-61
10
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203425
IXY650SL
65-2331-50-62
15
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203434
IXY650SL
65-2331-50-63
20
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203450
IXY650SL
65-2331-50-64
30
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203459
IXY650SL
65-2331-50-68
40
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203468
IXY650SL
65-2331-50-69
50
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400