曜日別特売

【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)

【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー) - ニッタ

発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。
選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。
ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。
ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。
Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。
ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。
ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。
食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。
【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。

セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル内容量1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72180861EnSURE単3アルカリ乾電池×2本2-2558-11-653(延長)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64213268EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-651(延長)
1,388
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64213670EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-605
17,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213679EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-6110
20,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213688EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-6215
24,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213697EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-6320
27,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213706EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-6430
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213715EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-6840
45,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213724EnSURE単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)2-2558-11-6950
53,785
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64213268EnSURE72180861EnSURE画像準備中【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)ニッタ1セット
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする