EYELA(アイラ/東京理化器械)
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様
●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm
寸法(mm)
137×152×191mm
質量(kg)
約3.2
電源(V)
AC100 50/60Hz 0.4A 40A
モーター
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W
流量(mL/h)
10~180×1本掛
吐出圧(kPa)
147(1.5kg/cm2)
適合チューブ材質
シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
流量精度
±2%
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64208429
MP-2000A
1-2111-12-65
1(延長)
¥
896
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64210757
MP-2000A
1-2111-12-60
5
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210766
MP-2000A
1-2111-12-61
10
¥
13,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210775
MP-2000A
1-2111-12-62
15
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210784
MP-2000A
1-2111-12-63
20
¥
17,920
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210800
MP-2000A
1-2111-12-64
30
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210809
MP-2000A
1-2111-12-68
40
¥
29,120
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210818
MP-2000A
1-2111-12-69
50
¥
34,720
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300