曜日別特売

【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ

【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ - PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ - PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ - PHC[科学研究・開発用品]【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ - PHC[科学研究・開発用品]

扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。
扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。

材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板質量(kg)52電源単相 100V 50/60Hz(95/95W)内容量(L)138温度表示デジタル表示式サイズ(mm)640×687×881サービス分類レンタル内容量1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
温度制御
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64213390MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-605
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213399MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-6110
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213408MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-6215
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213417MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-6320
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213426MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-6430
50,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213435MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-6840
65,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213444MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-6950
77,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181509MDF-137-PJ-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-653(延長)
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64213277MDF-137-PJ(範囲)-30℃~-20℃(周囲温度35℃)2-6781-14-651(延長)
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64213277MDF-137-PJ72181509MDF-137-PJ画像準備中【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJPHC[科学研究・開発用品]1セット
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする