コクサン
【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ
小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。
デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。
ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様
レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応
質量(kg)
49
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4,300
電源(V)
AC100 1Φ 7A 0.7kA
最大遠心力(xg)
3,000
タイマー
1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)
温度計
-10~30℃
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64208684
H-19Rα
63-6329-99-65
1(延長)
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64209777
H-19Rα
63-6329-99-60
5
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209786
H-19Rα
63-6329-99-61
10
¥
64,800
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209795
H-19Rα
63-6329-99-62
15
¥
75,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209804
H-19Rα
63-6329-99-63
20
¥
86,400
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209820
H-19Rα
63-6329-99-64
30
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209829
H-19Rα
63-6329-99-68
40
¥
140,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64209838
H-19Rα
63-6329-99-69
50
¥
167,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください