【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K

【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-K - イチネン製作所

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。
ステンレス筐体分離型センサー仕様です。

質量(g)本体/190、センサー部/140アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)測定範囲(%)0~25.00使用圧力範囲大気圧±10%※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。検知原理ガルバニ電池式応答速度約5秒(90%応答)・約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC分解能(%)0.01サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
アズワン品番
レンタル日数(日)
リード線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64203897JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-605約3
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203906JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-6110約3
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203915JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-6215約3
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203924JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-6320約3
25,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203940JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-6430約3
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203949JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-6840約3
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203958JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-6950約3
49,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181448JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本またはACアダプター(付属)1-9499-32-653(延長)約3m
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200799JKO-O2LD3-K単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)1-9499-32-651(延長)約3
1,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200799JKO-O2LD3-K72181448JKO-O2LD3-K画像準備中【レンタル】低濃度酸素濃度計 リード線長約3m JKO-O2LD3-Kイチネン製作所1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする