曜日別特売

【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC

【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC - ビデオジェット・エックスライト【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC - ビデオジェット・エックスライト【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC - ビデオジェット・エックスライト【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QC - ビデオジェット・エックスライト

測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。
管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。
保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。

質量(g)165電源USBより供給対応OSWindows(R)XP/7測定時間1.8秒機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定インターフェースUSB・マスストレージ測定径(Φmm)4・8(切り替え)サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

※バッテリー含む
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
メモリー
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64204387RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-605
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204396RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-6110
45,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204405RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-6215
53,340
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204414RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-6320
60,960
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204430RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-6430
76,200
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204439RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-6840
99,060
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204448RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-6950
118,110
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72178490RM200QC基準色/30(タイトル設定可)、サンプル/3502-4197-11-653(延長)
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200869RM200QC基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/3502-4197-11-651(延長)
3,048
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200869RM200QC72178490RM200QC画像準備中【レンタル】分光色彩計(屋内用) RM200QCビデオジェット・エックスライト1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする