ガードロック
ピカエモン番号錠
用途
屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。
材質
ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED
寸法(mm)
35×62
色
クローム
ロック
ダイヤル
内容量
1個
注意
※この商品は室内用に設計されています。雨など水のかかる場所では使用しないでください。水に濡れるとLED部の故障原因となる可能性があります。
※付属の電池は作動確認のためのモニター用電池です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64214388
No.5100C
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください