曜日別特売

物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用

物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 - ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 - ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 - ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 - ガードロック
(1件のレビュー)

業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。
不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。
業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。
点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)
電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。

用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9内容量1個
注意
※扉枠への固定には、滑り防止のゴムを使用しております。またプレートの裏面にも扉への傷付き防止のゴムをつけております。ゴムは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
※施錠の際は、不正開錠の要因になりますので、すべてのダイヤルを回して施錠してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64214415No.593
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 中古戸建の使用。
株式会社 片岡工務店

物件管理用に購入しました。
不特定多数の業者さんの為にキーボックスに鍵を入れるよりかは鍵の管理上、安全なのかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする