ガードロック
物件管理ロック 光るピカエモン付 一般扉用
用途
外開き一枚扉用
材質
取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:
寸法(mm)
取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色
クローム
プレート寸法(mm)
105×38×9
内容量
1個
注意
※扉枠への固定には、滑り防止のゴムを使用しております。またプレートの裏面にも扉への傷付き防止のゴムをつけております。ゴムは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。
※施錠の際は、不正開錠の要因になりますので、すべてのダイヤルを回して施錠してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64214406
No.592
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください