曜日別特売

【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540

【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 - HIOKI(日置電機)

一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応
無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減
定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能
対話形式で簡単操作のタッチパネル
通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64206207ST554064-3414-12-605
46,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64206216ST554064-3414-12-6110
55,440
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64206225ST554064-3414-12-6215
64,680
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64206234ST554064-3414-12-6320
73,920
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64206250ST554064-3414-12-6430
92,400
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64206259ST554064-3414-12-6840
120,120
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64206268ST554064-3414-12-6950
143,220
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72179041ST554064-3414-12-653(延長)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201307ST554064-3414-12-651(延長)
3,696
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201307ST554072179041ST5540画像準備中【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540HIOKI(日置電機)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする