曜日別特売

【レンタル】重心動揺計 GW-5000

【レンタル】重心動揺計 GW-5000 - アニマ

からだのふらつきや、めまい・平衡障害のスクリーニングに適しています。
日本人の健常値データーを内蔵し、ニューラルネット解析技術によって、「健常」・「異常」の程度を自動識別します。
臨床において、めまい・平衡障害の検査に利用されるほか、リハビリテーション医学、歯科、スポーツ医学、体育など、広い分野で平衡機能の評価に利用されています。

仕様●ドリフト特性:3mm以下(60分間において)●レンタル構成品:本体・検出台部、計測・解析部、付属品(プリンターは付属しておりません)●寸法、本体・検出台部:W563×D500×H39mm、計測・解析部:W384×D270×H28●重量、本体・検出台部:9.8kg、計測・解析部:2.3kg●電源、本体・検出台部:10w max、計測・解析部:最大52.9w測定範囲直径250mm以上測定精度±1.0mm以内測定方法ワイヤーストレインゲージ方式荷重範囲(kg)10~150周波数特性40Hz以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00201000033医薬品医療機器等法一般医療機器サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64208858GW-500065-8873-41-651(延長)
14,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64210547GW-500065-8873-41-605
183,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210556GW-500065-8873-41-6110
220,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210565GW-500065-8873-41-6215
257,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210574GW-500065-8873-41-6320
294,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210590GW-500065-8873-41-6430
367,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210599GW-500065-8873-41-6840
477,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64210608GW-500065-8873-41-6950
569,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする