WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB

WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB - 塚本無線

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット
HDD 4TB搭載
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 3個 照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍レンズ3.6mmHDD4TB解像度【録画】500万画素保証期間1年画素数365万画素フレームレート【録画】各ch:15fps赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
無線距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671228WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台1セット(最大)350
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671237WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台1セット(最大)350
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671246WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 3台1セット(最大)350
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671255WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 4台1セット(最大)350
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671271WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 5台1セット(最大)350
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671280WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 6台1セット(最大)350
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671289WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 7台1セット(最大)350
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671298WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 8台1セット(最大)350
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671307WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 9台1セット(最大)350
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671316WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 10台1セット(最大)350
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64373315WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373340WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373358WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 3台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373376WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 4台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373394WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 5台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373419WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 6台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373437WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 7台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373455WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 8台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373480WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 9台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64373498WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 10台1個最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64373315WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台19671228WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671228WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
64373340WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台19671237WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 2台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671237WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
91,980
税込101,178
品番が変更になりました
64373358WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 3台19671246WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 3台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 3台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671246WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64373376WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 4台19671255WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 4台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 4台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671255WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64373394WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 5台19671271WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 5台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 5台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671271WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
64373419WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 6台19671280WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 6台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 6台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671280WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
64373437WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 7台19671289WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 7台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 7台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671289WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
159,800
税込175,780
品番が変更になりました
64373455WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 8台19671298WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 8台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 8台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671298WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
169,800
税込186,780
品番が変更になりました
64373480WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 9台19671307WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 9台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 9台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671307WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
189,800
税込208,780
品番が変更になりました
64373498WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 10台19671316WTW-EG2616WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 10台WTW-EG2610WHAX-4TB+WTW-EGR2319SFWX 10台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB 塚本無線 19671316WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 4TB塚本無線1セット
199,800
税込219,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする