曜日別特売

充電式LEDハンドランプ(屋内用)

充電式LEDハンドランプ(屋内用) - ハタヤリミテッド充電式LEDハンドランプ(屋内用) - ハタヤリミテッド充電式LEDハンドランプ(屋内用) - ハタヤリミテッド充電式LEDハンドランプ(屋内用) - ハタヤリミテッド充電式LEDハンドランプ(屋内用) - ハタヤリミテッド

用途に合わせて明るさを切り替えられます。
単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。
点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。
背面マグネットで金属面に取り付け可能です。専用スタンドに反対に差し込めば、デスクスタンドにも。

用途日常の暗所作業や作業用照明に質量(kg)0.22全光束(Lm)350(Hi時)、175(Low時)光源4W LED電池定格3.7V/2200mAh/リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)約4使用場所屋内用マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約2/Low時:連続約4内容量1台
注意
※本製品は屋内用です。水がかかったり、多湿の場所では使用しないでください。
※LED・電池の交換はできません。
※LED光源にはバラツキがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※充電時間は目安のため、多少前後します。
※乾電池は別売りです。
※USB充電用ACアダプターは付属しておりません。市販のものをご使用ください。
※急速充電には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373735LS-04N
8,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする