Panasonic(パナソニック)
LED防犯灯
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)
器具:3.2
使用温度範囲(℃)
-5~35
消費電力(W)
防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3
定格電圧(V)
100
高さH(mm)
404
センサー
明るさ:内蔵
保護等級
IP44
色温度(K)
5500
光源色
保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0
入力電流(A)
防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052
幅W(mm)
89
光束(Lm)
防犯灯:730、保安灯:290
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
出しろ(mm)
D:471
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV
内容量
1セット
注意
※【LED防犯灯】NNY20338LE1+【LED保安灯】NNY20391KLE1の組合せ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373760
XY5546LE1
¥
141,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください