LED防犯灯10VA明るさセンサあり

LED防犯灯10VA明るさセンサあり - Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサあり - Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサあり - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事

使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
高さH(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373805NNY20338LE1器具:0.76.32845500明光色
20,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
64373814NNY20339LE1器具:0.76.32843000電球色
20,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
64373848NNY20358LE1器具:0.792845500明光色
39,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
64373857NNY20359LE1器具:0.792843000電球色
39,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
64373884NNY20378LE1器具:0.992305500明光色
49,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
64373900NNY20379LE1器具:0.992303000電球色
49,100
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64373805
2025-12-17
用途: 駐車場のライトアップ
脇本電工株式会社建設業・工事業

本体とても軽くステンバンドでポールへの取り付け
安心のパナソニック製、又リピしようと思ってます。

1が参考にしています
2024-11-11
用途: 既存入れ替え
製造業

既存の蛍光灯式20W型と比較して遜色ない明るさ。明暗センサ付きLEDでこの価格は「買い」と思いリピートしようとしたら「入荷未定」とは・・・。考えることは皆一緒ですかね(笑)。このまま取り扱い終了にならないことを祈ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする