曜日別特売

LED防犯灯

LED防犯灯 - Panasonic(パナソニック)

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事

質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kV内容量1セット
注意
※【LED防犯灯】NNY20358LE1+【LED保安灯】NNY20391KLE1の組合せ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64373769XY5547LE1
160,600
99,980
109,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする