Panasonic(パナソニック)
LED防犯灯10VA明るさセンサなし
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:無し
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
高さH(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373787
NNY20333LE1
器具:0.7
6.3
284
5500
明光色
¥
18,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
64373796
NNY20334LE1
器具:0.7
6.3
284
3000
電球色
¥
18,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
92日以内出荷
返品不可
64373830
NNY20353LE1
器具:0.7
9
284
5500
明光色
¥
34,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
64373839
NNY20354LE1
器具:0.7
9
284
3000
電球色
¥
34,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
64373866
NNY20373LE1
器具:0.9
9
230
5500
明光色
¥
42,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
64373875
NNY20374LE1
器具:0.9
9
230
3000
電球色
¥
42,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください