Panasonic(パナソニック)
ED防犯灯20VA
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)
器具:1.3
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)
100/200
高さH(mm)
274
保護等級
IP44
色温度(K)
5500
光源色
昼白色・明光色
入力電流(A)
100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)
102
光束(Lm)
2240
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
出しろ(mm)
D:376
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373909
NNY20393LE7
なし
【固有エネルギー】125.1
¥
76,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
64373927
NNY20398LE7
あり
【固有エネルギー】117.3
¥
82,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください