かすみ 白毛 (中長毛)

かすみ 白毛 (中長毛) - タイホウかすみ 白毛 (中長毛) - タイホウかすみ 白毛 (中長毛) - タイホウかすみ 白毛 (中長毛) - タイホウかすみ 白毛 (中長毛) - タイホウかすみ 白毛 (中長毛) - タイホウ

中長毛でありながらダメ込み用でも使用できる使いやすい刷毛

用途ラック、ニス用刷毛仕様筋違材質(毛)山羊毛主な用途ラック、ニス用刷毛毛色白毛内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64372396161037
オープン
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372405171538
オープン
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372414172041
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする