曜日別特売

#1000 短毛ニス刷毛

#1000 短毛ニス刷毛 - タイホウ#1000 短毛ニス刷毛 - タイホウ#1000 短毛ニス刷毛 - タイホウ#1000 短毛ニス刷毛 - タイホウ#1000 短毛ニス刷毛 - タイホウ#1000 短毛ニス刷毛 - タイホウ

ニス刷毛の中ではとりわけリーズナブルな刷毛になります。

用途ラック、ニス用刷毛仕様筋違材質(毛)羊毛・ナイロンの混毛主な用途ラック、ニス用刷毛毛色白毛内容量1袋(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6437304415/131030
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
6437306015/131530
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
6437306915/122033
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする