タイホウ
スズメ印 ゴマ毛
ゴマ毛を使用したリーズナブルな万能刷毛
用途
万能刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
15
材質(毛)
ゴマ毛
主な用途
万能刷毛
毛色
ゴマ毛
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372947
‐
10
40
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372956
‐
15
45
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372965
‐
20
45
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372974
‐
25
45
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください