タイホウ
自然塗料刷毛(上質豚毛)
上質な豚毛を100%使用していることでコシが強く、スムーズな塗装を実現!ひまわり油などの自然の植物由来の塗料との相性が抜群です。微弾性フイラー塗料にも使用可能
用途
特殊刷毛・自然塗料用・微弾性フイラー塗料用
仕様
平型
材質(毛)
豚毛
主な用途
特殊刷毛・自然塗料用・微弾性フイラー塗料用
毛色
黒毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372326
‐
12
25
42
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372335
‐
14
50
42
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372344
‐
15
60
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください